DADB-V6-50-S51-125

Fuelles DADB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-50-S51-125
Rubix:799269127000
fabricante:553313
EAN:4052568196523
DADB-V6-50-S51-125 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa-reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-50-S51-125


Kit de fuelles DADB-V6-50-S51-125 Para cilindros estándar según ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=51 - 125 mm, Extensión del vástago del pistón=46 mm, Diseño=Redondo

Información técnica


Atributos
Peso neto159,32 g
Diámetro50 mm
Materialpa-reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima51 mm
Longitud máxima125 mm
116,26 € Sin IVA
/ unidad
140,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días