DADB-S1-12-S151-200

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-12-S151-200
Rubix:799268101000
fabricante:553397
EAN:4052568196912
DADB-S1-12-S151-200 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-12-S151-200


Kit de fuelle DADB-S1-12-S151-200 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=22 mm, Tamaño=12, Rango de carrera=151 - 200 mm, Extensión de la varilla del pistón=59 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-S1-12-S151-200 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=151 - 200 mm, Piston rod extension=59 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Diámetro12 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Longitud máxima200 mm
94,94 Sin IVA
/ unidad
114,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días