Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:429647
Rubix:783100200038
fabricante:429647
brand logo

Resumen técnico

Diámetro35 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-0266 429647


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro35 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima45 mm
Longitud máxima200 mm
50,03 Sin IVA
/ unidad
60,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días