DADB-S1-63-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-63-S10-50
Rubix:799269049000
fabricante:553501
EAN:4052568197322
DADB-S1-63-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro63 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-63-S10-50


Kit de fuelle DADB-S1-63-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión del vástago del pistón=30 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-63-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=30 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto123,7 g
Diámetro63 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
102,70 € Sin IVA
/ unidad
124,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días