Referencias
Festo:EADB-V2-63-S301-400
Rubix:799267002000
fabricante:1488364
EAN:4052568233563

Resumen técnico
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-63-S301-400
Kit de fuelle EADB-V2-63-S301-400 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=301 - 400 mm, Extensión del vástago del pistón=104 mm, Forma=redonda
Bellows kit EADB-V2-63-S301-400 Outer diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=301 - 400 mm, Piston rod extension=104 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470,3 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
| Longitud máxima | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,36 € Sin IVA
/ unidad
404,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días