Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:29652
Rubix:783200017038
fabricante:29652

Documentos
Detalles de producto : V6-450 60-60-420 42CR (29652)
Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
The functional sealing of ball joints, connection of two tube ends, push rods
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 60 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 90 mm |
| Longitud máxima | 530 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,72 € Sin IVA
/ unidad
270,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días