Referencias
Festo:DADB-S1-63-S426-475
Rubix:799269041000
fabricante:553517
EAN:4052568197407

Resumen técnico
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | reforzado pa, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-63-S426-475
Kit de fuelle DADB-S1-63-S426-475 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión del vástago del pistón=128 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-63-S426-475 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=63, stroke range=426 - 475 mm, piston rod extension=128 mm, shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 268,35 g |
|---|---|
| Diámetro | 63 mm |
| Material | reforzado pa, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
| Longitud máxima | 475 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,42 € Sin IVA
/ unidad
247,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días