DADB-V6-50-S126-175

Fuelles DADB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-50-S126-175
Rubix:799268104000
fabricante:553315
EAN:4052568196530
DADB-V6-50-S126-175 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima126 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-50-S126-175


Kit de fuelles DADB-V6-50-S126-175 Para cilindros estándar según ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=126 - 175 mm, Extensión del vástago=56 mm, Diseño=Redondo

Información técnica


Atributos
Peso neto176,95 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima126 mm
Longitud máxima175 mm
131,75 Sin IVA
/ unidad
159,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días