Referencias
Festo:DADB-S1-20-S201-250
Rubix:799269088000
fabricante:553415
EAN:4052568196950

Resumen técnico
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 201 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-20-S201-250
Kit de fuelle DADB-S1-20-S201-250 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=20, Rango de carrera=201 - 250 mm, Extensión del vástago del pistón=75 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-S1-20-S201-250 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=20, Stroke range=201 - 250 mm, Piston rod extension=75 mm, Shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89,9 g |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 201 mm |
| Longitud máxima | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,75 € Sin IVA
/ unidad
159,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días