CEPILLO 680W PHO 20-82 0.603.365.180

POF 1200 AE

Ver información técnica

Referencias

Bosch:060326A100
Rubix:798512309000
EAN:3165140451628
brand logo

Resumen técnico

Potencia1200 W
Peso3.4 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CEPILLO 680W PHO 20-82 0.603.365.180


Fresadora de superficie POF 1200 AE; Proyectos creativos de trabajo con madera más fáciles; Para el fresado de ranuras, el perfilado de bordes o incluso el moldeado especial en madera; El tope paralelo proporciona asistencia en el fresado de ranuras rectas y círculos con precisión; Cambio rápido de la broca de fresar gracias al bloqueo del husillo integrado; SDS para una aplicación sin herramientas del casquillo copiador; Fijación de aspiradores para mantener un espacio de trabajo limpio fácilmente; Adaptador de aspiración (2 600 499 077); Llave de boca (1 609 203 V40); Casquillo copiador (2 609 200 138); Fresa de ranurar (Ø 8 mm) (2 608 628 381); Tope paralelo (1 609 203 M85); Pinzas de sujeción (3 unidades); Perno centrador (2 609 200 310); Caja de cartón
Fresadora de superficie POF 1200 AE

Cualidades

•For routing grooves, edging profiles or even special mouldings in wood
Parallel guide offers assistance for milling precise straight grooves and circles
Fast router bit changes with ease through integrated spindle lock
SDS for tool-free inserting of template guides
Attaches to vacuum cleaners with ease for a clean workspace

Información técnica


Atributos
Potencia1200 W
Peso3.4 kg
Velocidad sin carga28000 rpm
Velocidad28000 rpm
105,98 € Sin IVA
/ unidad
128,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días