Referencias
Bosch:GHO 12V-20
Rubix:798893994000
fabricante:06015A7001
EAN:3165140866590

Documentos
Detalles de producto : CEPILLO GHO 12V-20 PROF. 12VC/2 BATERIAS LI
Cepillo a batería GHO 12V-20, El GHO 12V-20 Professional de 12 V es el primer cepillo de su clase en ofrecer un nuevo nivel de control y guía. Su punto de equilibrio mejorado permite un manejo cómodo y ergonómico. Es muy compacto gracias al motor EC sin escobillas y sistema de 12 V. Esto, unido a la libertad de movimiento al no tener cables, garantiza el mejor manejo en cualquier posición de trabajo. Concebido para cepillar madera. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System) y con las bolsas para polvo y el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. El GHO 12V-20 Professional incluye una sierra de cuchilla para madera. 2 cuchillas de cepillo, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672); Caja de cartón
Cepillo a batería GHO 12V-20
Cualidades
•Ergonomics: Easy to Handle Due to Optimised Balance Point
Compactness: Enabled by a Combination Of a Brushless Motor and the 12v System
Cordless Freedom: Best Operability in Every Working Position Thanks to Bosch’s First 12v Planer
Compactness: Enabled by a Combination Of a Brushless Motor and the 12v System
Cordless Freedom: Best Operability in Every Working Position Thanks to Bosch’s First 12v Planer
Información técnica
Atributos
| Velocidad | 14500 rpm |
|---|---|
| Anchura de cepillado | 56 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Longitud | 242 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,85 € Sin IVA
/ unidad
578,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
