Referencias
Bosch:GHO 18V-LI (06015A0300)
Rubix:798633609000
fabricante:06015A0300
EAN:3165140643870
Documentos
Detalles de producto : CEPILLO GHO 18 V-LI 0.601.5A0.300
Cepillo a batería GHO 18 V-LI, El cepillo a batería GHO 18V-LI Professional alcanza el rendimiento más impresionante de la gama de 18 V. Con ajuste continuo de la profundidad de corte hasta 1,6 mm para un avance de trabajo rápido y sin interrupciones. El cepillo posee cuchillas reversibles ultraafiladas de metal duro resistente para obtener superficies precisas de alta calidad. Su bajo peso garantiza un manejo cómodo y sencillo. Concebido para cepillar madera. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18 V (Professional 18V System) y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. El GHO 18V-LI Professional incluye evacuación de virutas doble, tecnología de iones de litio y selección de velocidad. Bandeja para L-BOXX, herramienta y cargador; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Cepillo a batería GHO 18 V-LI
Cualidades
•Lightweight design for easy and comfortable handling
Fitted with ultra-sharp, durable carbide reversible blades for high-quality, accurate surface results
Fitted with ultra-sharp, durable carbide reversible blades for high-quality, accurate surface results
Aplicaciones
Wood Planing
Información técnica
Atributos
| Velocidad | 14000 rpm |
|---|---|
| Peso | 1.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,55 € Sin IVA
/ unidad
355,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



