Referencias
Bosch:GHO 12V-20
Rubix:798893988000
fabricante:06015A7000
EAN:3165140866583

Documentos
Detalles de producto : CEPILLO A BATERIA GHO 12V-20 PROF. 12V 14500RPM
Cepillo a batería GHO 12V-20, El GHO 12V-20 Professional de 12 V es el primer cepillo de su clase en ofrecer un nuevo nivel de control y guía. Su punto de equilibrio mejorado permite un manejo cómodo y ergonómico. Es muy compacto gracias al motor EC sin escobillas y sistema de 12 V. Esto, unido a la libertad de movimiento al no tener cables, garantiza el mejor manejo en cualquier posición de trabajo. Concebido para cepillar madera. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 12 V (Professional 12V System) y con las bolsas para polvo y el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. El GHO 12V-20 Professional incluye una sierra de cuchilla para madera. 2 cuchillas de cepillo, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672); Caja de cartón
Cepillo a batería GHO 12V-20
Cualidades
•Ergonomics: Easy to handle due to optimised balance point
Compactness: Enabled by a combination of a brushless motor and the 12V System
Cordless freedom: Best operability in every working position thanks to Bosch’s first 12V planer
Compactness: Enabled by a combination of a brushless motor and the 12V System
Cordless freedom: Best operability in every working position thanks to Bosch’s first 12V planer
Información técnica
Atributos
| Velocidad | 14500 rpm |
|---|---|
| Anchura de cepillado | 56 mm |
| Peso | 1.5 kg |
| Longitud | 242 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,95 € Sin IVA
/ unidad
368,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
