Referencias
Bosch:2608635376
Rubix:798321181000
EAN:3165140200783

Detalles de producto : 2608635376 TUNGSTEN C WOODRAZO R BLADE
La cuchilla reversible de carburo para madera proporciona resultados de cepillado suaves, limpios y perfectos en madera sólida. Sus hojas afiladas están rectificadas con doble arista, lo que permite invertirlas. Fabricada con micrograno de carburo, esta cuchilla cuenta con una arista de corte extremadamente afilada que consigue siempre acabados precisos y uniformes. Además el micrograno de carburo es altamente resistente al desgaste. Proporciona resistencia a los daños y roturas causados por golpes de clavos o grapas, permitiendo una larga vida útil. Esta cuchilla de larga duración está destinada a una amplia gama de aplicaciones de cepillado como el ajuste, el corte y el achaflanado, así como el machihembrado en madera dura, madera blanda y materiales compuestos de madera. La cuchilla para cepillado reversible de carburo para madera también facilita cambios cómodos, rápidos y sencillos con una colocación perfecta y sin problemas.
Cuchilla para cepillo 82 mm, afilada, recta, carburo de tungsteno, 40°
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 10 g |
| Anchura de cepillado | 82 mm |
| Peso | 0.05 kg |
| Longitud | 82.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días