Referencias
Bosch:GHO 26-82 D
Rubix:798982666000
fabricante:06015A4301
EAN:3165140771139


Resumen técnico
| Potencia | 710 W |
|---|---|
| Velocidad | 18000 rpm |
| Anchura de cepillado | 82 mm |
Documentos
Detalles de producto : CEPILLO ELECTRICO GHO 26-82 D CARTON
Cepillo GHO 26-82 D, El cepillo eléctrico GHO 26-82 D Professional es ideal para cepillado universal en madera. Su potente motor de 710 W permite obtener resultados rápidos y precisos. Posee sistema de evacuación de virutas doble para extraer el polvo con comodidad y tener siempre una superficie limpia. Además, su forma compacta permite un manejo cómodo para acceder sin problemas a zonas difíciles de alcanzar. Concebido para cepillar madera. Es compatible con varios sacos para polvo y guías de borde, así como con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. El GHO 26-82 D Professional incluye una sierra de cuchilla para madera. Llave hexagonal WAF 2.5 (número de pieza de recambio 1 907 950 003); Maletín de transporte; Bolsa de tela para el polvo; Tope paralelo
Cepillo GHO 26-82 D
Cualidades
•Powerful 710 W motor
V-groove for easy and flexible chamfering
Blades can be resharpened to reduce maintenance costs
V-groove for easy and flexible chamfering
Blades can be resharpened to reduce maintenance costs
Información técnica
Atributos
| Potencia | 710 W |
|---|---|
| Velocidad | 18000 rpm |
| Anchura de cepillado | 82 mm |
| Peso | 2.8 kg |
| Longitud | 280 mm |
| Velocidad sin carga | 18000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,55 € Sin IVA
/ unidad
309,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días