FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN BATERIA/CARGADOR

DC604NT-XJ - Fresadora Combo sin escobillas XR 18V sin batería/ cargador

Ver información técnica

Referencias

Dewalt:DCW604NT-XJ
Rubix:798975914000
EAN:5035048711804
brand logo

Resumen técnico

Potencia930 W
Profundidad de corte30 mm
Peso2.4 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN BATERIA/CARGADOR


Descripción Fresadora 16000-25500 rpm y porta fresas de 1/4". Con cuerpo metálico, anillo ajustable de profunidad, mordaza ajustable, prota-fresas fácil de utilizar, base en forma de D, Control electrónico de velocidad, Motor sin escobillas, pestañas para liberación rápida, superficie de agarre ergonómica, luz dobre LED y pinza ampliada. Compatible con base para fresadora. Incluye: Pinza de 8mm (1/4"), Llave de 17 mm, Cono central, Casquillo de guía de 17mm, Fresadora con base de incisión, Base fija,Extracción de polvo en base fija, Extracción de polvo en base de incisión, Guía paralela con barra guía, Guía paralela (base fija), Maletín TSTAK VI. La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido El compartimento del motor de aluminio se puede cambiar rápidamente a un accesorio bajo fijo que aumenta la flexibilidad de la máquina La doble luz LED facilita la máxima visibilidad durante la aplicación para mayor precisión Diseño compacto y ligero proporciona mayor comodidad Mecanismo de bloqueo del eje para un cambio rápido del accesorio La base de incisión incorpora una varilla fina para un ajuste preciso de la profundidad Arranque suave reduce el riesgo de giro de la herramienta Freno electrónico para mayor control y seguridad Superficie de agarre ergonómica para mayor comodidad Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima en diferentes materiales Características Química de la batería : Li-Ion Voltaje de la batería : 18 V Velocidad sin carga : 16000 - 25500 rpm Recorrido vertical : 55,0 mm Portafresas : 6-8 (1/4") mm Max. Diámetro de la cuchilla : 30,0 mm Peso : 2,4 kg
Fresadora Combo sin escobillas XR 18V sin batería/ cargador

Cualidades

La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido El compartimento del motor de aluminio se puede cambiar rápidamente a un accesorio bajo fijo que aumenta la flexibilidad de la máquina La doble luz LED facilita la máxima visibilidad durante la aplicación para mayor precisión Diseño compacto y ligero proporciona mayor comodidad Mecanismo de bloqueo del eje para un cambio rápido del accesorio

Información técnica


Atributos
Potencia930 W
Profundidad de corte30 mm
Peso2.4 kg
Modelodcw
Velocidad25500 rpm
372,40 € Sin IVA
/ unidad
450,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días