Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421769
Rubix:798388543000
fabricante:40421769


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Altura | 14 mm |
Detalles de producto : NA150 200 180 14 80NBR 40421769
Asymmetric sharp, knife-edged sealing edge; shortened outer lip
NA150 200 180 14 80NBR 40421769
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Altura | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,84 € Sin IVA
/ unidad
168,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días