Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251805
Rubix:798390753000
fabricante:L43 110,00 92,00 22,50 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 92 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 110 92 22,5 B281 80NBR 24251805
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 92 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,62 € Sin IVA
/ unidad
155,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días