Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:417302
Rubix:781200037038
fabricante:417302


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 64.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 80 64,50 6 (417302)
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,471 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 64.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,55 € Sin IVA
/ unidad
68,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días