Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245864
Rubix:798390712000
fabricante:24245864


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 15.2 mm |
Detalles de producto : T18 125 100 15,2 V142 95AU 24245864
T18 125 100 15,2 V142 95AU 24245864
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Altura | 15.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € Sin IVA
/ unidad
135,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días