Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429527
Rubix:781200011038
fabricante:429527


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 78.1 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 90 78,1 2,1 (429527)
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Diámetro interior | 78.1 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,69 € Sin IVA
/ unidad
54,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días