Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24348379
Rubix:798155132000
fabricante:24348379

Detalles de producto : OMK MR 70.00-59.00-4.2 24348379
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK MR 70.00-59.00-4.2 24348379
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 59 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,11 € Sin IVA
/ unidad
380,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
