Referencias
Milwaukee:4933464405
Rubix:798936555000
fabricante:4933464405
EAN:4058546223502



Detalles de producto : REMACHADORA M12 HASTA 4,8MM M12 BPRT-201X
M12 BPRT-201X - Pistola remachadora 12V, 2 Ah. Entregada en caja HD, 1 Batería 2.0Ah , cargador
Información técnica
Atributos
| Tipo | remachadora |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,90 € Sin IVA
/ unidad
412,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
