Referencias
INA:IR20X25X38,5-IS1-XL
Rubix:798317493000
fabricante:0002061130000
EAN:4012802719253


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
Detalles de producto : IR 20 25 38,5 IS1
Anillo interior
Anillos interiores IR..-IS1, mecanizado de precisión, con agujero de lubricación, según DIN 620
Cualidades
Los chaflanes de los extremos permiten una fácil inserción en los cojinetes y evitan daños en los labios de estanqueidad.
Aplicaciones
Se utiliza en jaulas, casquillos y cojinetes de agujas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 38.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,67 € Sin IVA
/ unidad
32,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días