Referencias
INA:IR70X80X30-EGS
Rubix:799059599000
fabricante:0002484600000
EAN:4012802425079


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : IR70X80X30-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 262 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,93 € Sin IVA
/ unidad
93,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días