CORTAALAMBRES ELECTRONICA PUNTIAGUDO 125 MM
Pinzas de corte lateral para electrónica, brunidas, con recubrimiento de plástico tipo 75 52
Ver información técnicaReferencias
Knipex:75 52 125
Rubix:799299983000
EAN:4003773043737




Detalles de producto : CORTAALAMBRES ELECTRONICA PUNTIAGUDO 125 MM
Cortaalambres para electrónica
Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido, forma delgada, cabeza pavonada, con muelle doble sin fricción imperdible que facilita una apertura homogénea. Filos de corte de precisión templados por inducción adicionalmente (64 HRC). Mangos con fundas de plástico.
Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido, forma delgada, cabeza pavonada, con muelle doble sin fricción imperdible que facilita una apertura homogénea. Filos de corte de precisión templados por inducción adicionalmente (64 HRC). Mangos con fundas de plástico.
Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Con filos afilados y rectificados, para alambre blando, duro y cuerda de piano. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. Para trabajos de corte de alta precisión, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 202x59x16 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 79 g |
| Longitud del pitorro | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,37 € Sin IVA
/ unidad
76,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días