2101G-160IP ALICATE DE CORTE L ATERAL 160IP

Alicates de corte lateral ERGO™ con mango de doble componente de apertura automática y acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2101G-160IP
Rubix:798267039000
EAN:7314150106295
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso170 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2101G-160IP ALICATE DE CORTE L ATERAL 160IP


Alicates de corte lateral desarrollados según el proceso científico Ergo ISO 5749. Acabado en negro con tratamiento anticorrosión. Acero de aleación de alto rendimiento, mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior.

Cualidades

El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar materiales duros como la cuerda de piano cerca de la articulación, así como materiales blandos|La articulación atornillada proporciona un funcionamiento excelente y una alineación precisa de los filos de corte|Las mandíbulas redondeadas proporcionan una mejor accesibilidad en espacios reducidos|Equipadas con un muelle de retorno patentado con función de encendido/apagado|Filos de corte endurecidos por inducción|Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico|Las cómodas empuñaduras de dos componentes proporcionan un agarre excelente|Mayor palanca y capacidad de corte gracias a la posición de la articulación|Mangos de autoapertura cuando se activa el muelle

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso170 g
Longitud del pitorro18.1 mm
Capacidad de corte3.8 mm
Tiposide cutting plier
20,97 Sin IVA
/ unidad
25,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días