ALICATE CORTACABLES 3,6-4-5,2 MM 210 MM

Alicate cortacables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:6836169
Rubix:798414362000
EAN:3660338342387
brand logo

Resumen técnico

Longitud210 mm
Peso380 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE CORTACABLES 3,6-4-5,2 MM 210 MM


Cabeza de corte de acero bruñido. Mango bimaterial para un cómodo agarre. Ergonómicos con bisagra diseñados para mejorar la potencia y la precisión de corte. Muelle de retorno y sistema de bloqueo. Puede utilizarse con una sola mano, reduciendo el esfuerzo de corte en un 50%.

Información técnica


Atributos
Longitud210 mm
Peso380 g
Longitud del pitorro18.5 mm
94,80 Sin IVA
/ unidad
114,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días