CORTE INGLETE 215 MM

Alicates para cortar ingletes

Ver información técnica

Referencias

Knipex:94 35 215
Rubix:799008498000
EAN:4003773046028
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Longitud215 mm
Peso397 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTE INGLETE 215 MM


Para cortar perfiles flexibles de plástico, goma o madera sin aplastarlos, también para cables planos de hasta 56 mm de ancho. Soporte de corte intercambiable con escuadra para cortar en ángulo de 45° y marcas para cortar en ángulos de 60°, 75° y 90°. Con muelle de apertura y sistema de bloqueo. Hoja: hoja trapezoidal estándar, intercambiable. Cuerpo de la herramienta: acero especial para herramientas laminado y templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x70x21 mm
Forma de la puntarecto
Longitud215 mm
Peso397 g
Longitud del pitorro56 mm
Tipomitre shear
80,38 Sin IVA
/ unidad
97,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días