73 05 160 X-CUT ALICATES DE CO RTE DIAGONAL COMPACTO

KNIPEX X-Cut®

Ver información técnica

Referencias

Knipex:73 05 160
Rubix:798257188000
EAN:4003773075134
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud160 mm
Peso175 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 73 05 160 X-CUT ALICATES DE CO RTE DIAGONAL COMPACTO


Alicate pelacables compacto X-Cut®, cabeza cromada

Características: De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Con fuerza intensificada, 40 % de ahorro de fuerza en comparación con los cortaalambres gracias a mejores relaciones de palanca con centro de rotación desplazado lateralmente. Eje articulado de doble apoyo para condiciones de utilización exigentes y continuadas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Ideal para el uso universal en montaje, mantenimiento y producción.

Cabeza cromada .
Corta desde los hilos más finos hasta cables de varios conductores y cuerda de piano. Potente, ligera y universal. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso. Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y consistente. Gran apertura para cables gruesos. Corte preciso incluso con hilos finos de Cu. Diseño compacto, para ahorrar peso. Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción. 40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x60x21 mm
Peso neto175 g
Forma de la puntadiagonal
Longitud160 mm
Peso175 g
Capacidad de corte12 mm
Tipoalicate de corte diagonal compacto
64,47 € Sin IVA
/ unidad
78,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días