ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 406.8MT
Alicates de corte Micro-Tech® ‘'pequeño ensamble'': finura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:406.8MT
Rubix:798501230000
EAN:3148511752821



Documentos
Detalles de producto : ALICATE C/DIAGIONAL PRECISION 406.8MT
• Estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.
Peso: 60 g.
ALICATE CORTE FINO MT
Cualidades
estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.
Aplicaciones
estos alicates de ensamble pequeño están adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x65x20 mm |
| Peso con embalaje | 68 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 110 mm |
| Peso | 60 g |
| Longitud del pitorro | 9 mm |
| Capacidad de corte | 0,1/1 mm |
| Tipo | cutting pliers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € Sin IVA
/ unidad
90,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días