ALICATE CORTE DIAGONAL 72 01 180

Cortaalambres para plástico sin biseles

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:72 01 180
Rubix:798847168000
EAN:4003773046837
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Peso193 g
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL 72 01 180


Cortaalambres para plástico, filos de corte rectos

Características: de acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, con muelle de apertura. Cabeza pulida. Superficies de corte rectificadas en plano, sin bisel.

Aplicación: para el corte liso (ya que no tiene bisel) de salientes en piezas de plástico o materiales blandos como el plomo.

Filos de corte rectos. Mangos recubiertos con plástico.
Longitud 160 mm: filos extralargos para trabajos de precisión también en espacios reducidos. 25% más rendimiento de corte gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud.
Cara de corte a ras. Sin biselar, para separar componentes de plástico moldeados de bebederos. Con muelle de apertura. Para el corte casi a ras de las piezas de plástico moldeadas de los bebederos. Acero eléctrico al vanadio. Forjado, templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)202x49x36 mm
Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Peso193 g
Tipodiagonal cutter
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 Sin IVA
/ unidad
47,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días