Referencias
Festo:HGPT-16-A-B
Rubix:798196277000
fabricante:560192
EAN:4052568206574
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de sujeción paralela
Carrera de cilindro3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPT-16-A-B


pinza de sujeción paralela HGPT-16-A-B robusta. Tamaño=16, Recorrido por mordaza de la pinza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de sujeción paralela
Carrera de cilindro3 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,97 Sin IVA
/ unidad
727,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días