Referencias
SMC:MHF2-12D2
Rubix:751602479043
fabricante:MHF2-12D2
EAN:3618035885911

Documentos
Detalles de producto : MHF2-12D2
Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, Pinza neumática, 2 dedos, Perfil plano
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de aire |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 48 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,91 € Sin IVA
/ unidad
699,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h