Referencias
Festo:HPPF-12-24-A
Rubix:799258155000
fabricante:8139791
EAN:4052568586430

Detalles de producto : HPPF-12-24-A
Las pinzas paralelas HPPF, compactas, planas y rentables, están diseñadas para ofrecer un rendimiento potente. La larga vida útil y la alta repetibilidad son el resultado de la guía de bolas integrada y sin mantenimiento y del diseño robusto. Su contenido reducido de cobre, zinc y níquel es solo una de las razones por las que son ideales para su uso en la industria electrónica, en la construcción de máquinas especiales y en la producción de baterías. O simplemente en cualquier lugar donde se requiera un diseño extremadamente plano.
Cualidades
•Óptimo: diseño compacto y plano
Duradero: guía integrada y diseño robusto
Económico: la mejor relación calidad-precio
Combinable: disponible en muchos tamaños y longitudes de carrera
Duradero gracias a la reducción en el uso de materiales y libre de mantenimiento durante toda la vida útil
Duradero: guía integrada y diseño robusto
Económico: la mejor relación calidad-precio
Combinable: disponible en muchos tamaños y longitudes de carrera
Duradero gracias a la reducción en el uso de materiales y libre de mantenimiento durante toda la vida útil
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela hppf-12-24-a |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 24 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | pneumatische aansluiting m5 |
| Serie | hppf |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,37 € Sin IVA
/ unidad
364,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días