Referencias
SMC:MHF2-20D1
Rubix:751602485043
fabricante:00013510
EAN:3618035885294
MHF2, Air Gripper, 2 Finger, Low Profile
Resumen técnico
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHF2-20D1


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, Pinza neumática, 2 dedos, Perfil plano

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,44 Sin IVA
/ unidad
806,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días