MHK2-25DF
Pinza neumática, serie de guía deslizante accionada por leva de cuña MHK
Ver información técnicaReferencias
SMC:MHK2-25DF
Rubix:798669622000
fabricante:MHK2-25DF

Detalles de producto : MHK2-25DF
La pinza paralela de la serie MHK2 ha sido desarrollada para aplicaciones que requieren un alto grado de precisión en entornos diversos. La precisión del movimiento de los dedos se logra mediante el uso de un mecanismo de leva de cuña, que permite una repetibilidad de +/-0.01mm y ofrece características de carga axial considerablemente superiores, lo que posibilita su uso en procesos de prensado. El cuerpo de la pinza dispone de un taladro de centrado trasero +/-0.1mm y dos perforaciones pasantes para pasadores con tolerancia H9. La pinza MHK2 viene de serie con una cubierta antipolvo para proteger contra la acción directa de entornos agresivos (disponible en caucho cloropreno, caucho fluorado y caucho de silicona) y opcionalmente equipada con dedos de acero inoxidable.
Finger Stroke: Standard
Bore Size: 25mm
Action: D (Double Acting)
Finger Material: Carbon Steel
Dust Cover: F [Fluoro Rubber (FKM)]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Bore Size: 25mm
Action: D (Double Acting)
Finger Material: Carbon Steel
Dust Cover: F [Fluoro Rubber (FKM)]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Información técnica
Atributos
| Tipo | mhk2-25df pinza neumática |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 14 mm |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 (finger schließen/öffnen) |
| Serie | mhk2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,49 € Sin IVA
/ unidad
706,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días