Referencias
Festo:HGPT-25-A-B-F-G1
Rubix:798196293000
fabricante:560208
EAN:4052568206734

Documentos
Detalles de producto : HGPT-25-A-B-F-G1
Pinza de sujeción paralela HGPT-25-A-B-F-G1 robusta, con efecto de resorte de seguridad en la apertura ...-G1. Tamaño=25, Carrera por mordaza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm
Parallel gripper HGPT-25-A-B-F-G1 560208
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela, robusta |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 3 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,83 € Sin IVA
/ unidad
856,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días