Referencias
SMC:MHZJ2-J20
Rubix:752101231043

Documentos
Detalles de producto : MHZJ2-J20
Pinza, ejecución paralela, con cubierta antipolvo
Cualidades
• Parallel air gripper with dust cover
Bore sizes from 6mm to 25mm available
Double acting or Single acting available
Three dust cover types available
Auto switch capable
Bore sizes from 6mm to 25mm available
Double acting or Single acting available
Three dust cover types available
Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Tipo | cubierta antipolvo |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Serie | mhzj2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,25 € Sin IVA
/ unidad
14,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días