Referencias

Festo:HGDT-40-A-F
Rubix:798196268000
fabricante:560183
EAN:4052568206482
brand logo

Resumen técnico

Tipoprehensor de tres puntos
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDT-40-A-F


Pinza de apriete concéntrico HGDT-40-A-F Robusta, usable como pinza de apriete interna y externa, para la detección de posición. Tamaño=40, Carrera por mordaza de pinza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de pinza Sz=<= 0,05 mm
three-point gripper HGDT-40-A-F Sturdy, can be used as internal and external gripper, for position sensing. Size=40, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipoprehensor de tres puntos
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
980,51 € Sin IVA
/ unidad
1186,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días