DHPC-16-A-NO-S

Pinza paralela

Ver información técnica
Referencias
Festo:DHPC-16-A-NO-S
Rubix:799154864000
fabricante:8116791
EAN:4052568554439
brand logo
Resumen técnico
Tipopneumatic parallel gripper (2-jaw), single-acting (normally open)
Carrera de cilindro3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-16-A-NO-S


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopneumatic parallel gripper (2-jaw), single-acting (normally open)
Carrera de cilindro3 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónpneumatic connection on the side, m4
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,48 Sin IVA
/ unidad
288,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días