Referencias
SMC:MHF2-12D1R
Rubix:752101210043
fabricante:MHF2-12D1R
EAN:3618035885966

Documentos
Detalles de producto : MHF2-12D1R
Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, Pinza neumática, 2 dedos, Perfil plano
Información técnica
Atributos
| Tipo | mhf2; doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 24 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
528,51 € Sin IVA
/ unidad
639,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días