HGDD-80-A-G2

Pinza de tres puntos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:HGDD-80-A-G2
Rubix:799266675000
EAN:4052568227982
brand logo
Resumen técnico
Tipofesto pinza de tres puntos hgdd-80-a-g2 1163051
Carrera de cilindro12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGDD-80-A-G2


Cualidades

La cinemática de la pinza completamente encapsulada permite utilizar la pinza en condiciones ambientales extremadamente severas
La cinemática robusta y precisa ofrece la máxima resistencia a la torsión y una larga vida útil
La fuerza generada por el movimiento lineal se transforma en el movimiento de las mordazas de la pinza mediante un mecanismo de cuña con guía de fuerza. Esto también garantiza el movimiento sincrónico de las mordazas de la pinza. La guía por cojinete deslizante prácticamente sin holgura se consigue mediante mordazas de la pinza rectificadas

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto; Muelle de compresión para complementar o mantener las fuerzas de agarre; Apta para agarre externo e interno

Información técnica


Atributos
Tipofesto pinza de tres puntos hgdd-80-a-g2 1163051
Carrera de cilindro12 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1802,84 Sin IVA
/ unidad
2181,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días