Referencias

SMC:MHC2-16D
Rubix:754100000043
fabricante:MHC2-16D
EAN:3618035886505
MHC2, Air Gripper, Angular Style

Resumen técnico

Tipopinza de aire
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHC2-16D


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, Pinza neumática, Estilo angular

Información técnica


Atributos
Tipopinza de aire
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónm5 x 0.8
Seriemhc2
Material del cuerpoaluminio
213,39 € Sin IVA
/ unidad
258,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días