Referencias
SMC:MHZJ2-16C
Rubix:799255672000
fabricante:MHZJ2-16C

Resumen técnico
| Tipo | pinza neumática de tipo paralelo |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : MHZJ2-16C
La serie MRHQ es una serie de roto-pinzas aptas para las operaciones de sujeción de piezas o de recorrido inverso en las líneas de transferencia. La integración de las funciones de sujeción y rotación en un diseño compacto elimina la conexión periférica del producto anterior (mesa giratoria + acoplamiento + pinza neumática). La longitud de la serie MRHQ se ha reducido aproximadamente un 20% en comparación con los productos anteriores.
MHZJ2, Pinza neumática de apertura paralela, Con protección antipolvo
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza neumática de tipo paralelo |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,01 € Sin IVA
/ unidad
503,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días