Referencias
SMC:MHZ2-20C2
Rubix:799255536000
fabricante:00224006

Documentos
Detalles de producto : MHZ2-20C2
Guía lineal para una gran precisión, un funcionamiento suave y fuerzas de agarre de hasta 318 N
Cualidades
Fuerza de agarre máxima por dedo 43,5 N a 0,5 MPa; doble efecto y simple efecto; repetibilidad: ±0,01mm; frecuencia de funcionamiento máxima: 180 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza neumática |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,01 € Sin IVA
/ unidad
470,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días