Referencias

Festo:DHEB-51-E-U-E-P
Rubix:799267309000
fabricante:1320840
EAN:4052568230609
brand logo

Resumen técnico

Tipofesto 1320840 pinza de fuelle
Carrera de cilindro18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DHEB-51-E-U-E-P


Cuando el puerto de alimentación está presurizado, un pistón interno se desplaza. El mecanismo transmite el movimiento del pistón a los fuelles, haciéndolos dilatarse hacia el exterior. El aumento del diámetro de los fuelles permite a los fuelles agarrar cargas agarrar cargas desde el interior. Cuando la pinza está despresurizada, la fuerza de retorno de los fuelles empuja el pistón a su posición inicial
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1

Cualidades

Pinza interna de simple efecto
Opcionalmente con orificio pasante interno|Elección de dos direcciones de movimiento de los fuelles y Hacia arriba;Hacia abajo
Elección de dos variantes de puerto de alimentación:Lateral y Trasero

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1320840 pinza de fuelle
Carrera de cilindro18 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
386,21 € Sin IVA
/ unidad
467,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días