Referencias
SMC:MHSL3-16D
Rubix:751611786043
fabricante:MHSL3-16D
EAN:3618036380972

Documentos
Detalles de producto : MHSL3-16D
These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
MHSL3, Pinza neumática, 3 dedos, Carrera larga (Diámetro 16~25)
Información técnica
Atributos
| Tipo | 3 dedos, doble efecto |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | m3 x 0,5 |
| Serie | mhsl3 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,43 € Sin IVA
/ unidad
565,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días