Referencias
Festo:HEPP-42-56-PN
Rubix:799257965000
fabricante:8117629
EAN:4052568609702

Resumen técnico
| Tipo | pinza paralela hepp-42-56-pn |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 56 mm |
Detalles de producto : HEPP-42-56-PN
HEPP-42-56-PN pinza paralela
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela hepp-42-56-pn |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 56 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Conexión | profinet (profinet) veldbus via socket; connector-systeem m12x1 (d-coded, en 61076-2-101); elektrische aansluiting 2x m12 |
| Serie | hepp |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2416,80 € Sin IVA
/ unidad
2924,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días