Referencias

SMC:MHL2-20DZ
Rubix:799000166000
fabricante:01676659
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de apertura paralela de gran apertura serie mhl2-z
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHL2-20DZ


Pinza neumática de gran apertura. Tamaños de orificio (mm) : 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 200 mm. Los interruptores automáticos compactos pueden montarse directamente en 2 superficies. Movimiento de los dedos sincronizado mediante un mecanismo de cremallera. Montaje axial y opciones de montaje lateral disponibles. Varias fabricaciones bajo pedido disponibles.

Cualidades

Ligero. Diámetros de cilindro : ø10 a ø40. Carrera de apertura/cierre : 20-200 mm. Mecanismo de protección contra el polvo integrado (estándar). Opción antipolvo ahora disponible.

Información técnica


Atributos
Tipopinza de apertura paralela de gran apertura serie mhl2-z
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
516,96 Sin IVA
/ unidad
625,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días